Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 8 x200mm T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 8 x200mm T40
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 8 x200mm T40
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 8 x200mm T40
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 8 x200mm T40
Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 8 x200mm T40
Artikel-Nr.:
     214G-4250207402442
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     902923
EAN/GTIN:
     4250207402442
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube 8x200
Holzbauschraube Paneltwistec, Senkkopf • Gehärteter Kohlenstoffstahl, gelb verzinkt • Senkkopf mit TX-Antrieb • Mit Schabennut an der Schraubspitze und Fräsrippen über dem Gewinde • Geringe Spaltwirkung beim Einschrauben durch spezielle Schraubengeometrie • Verbindungsmittel für tragende Holzkonstruktionen zwischen Bauteilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Furnierschichtholz oder ähnlichen verklebten Holzwerkstoffen • ETA-11/0024 Hinweis: Nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Länge:
200 mm
Gewindelänge:
80 mm
Ø:
8 mm
Kopf-Ø:
14,5 mm
Antriebsgröße:
TX40
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube senkkopf, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1150
50
€ 4,95*
ab € 0,3568*
€ 0,4968*
1
€ 5,90*
ab € 0,3197*
€ 0,5197*
Lager 214
1400
50
€ 4,30*
ab € 0,3979*
€ 0,5567*
1 Tag
1150
50
€ 8,50*
ab € 0,4084*
€ 0,5684*
4 Tage
57500
50
€ 4,95*
ab € 0,4262*
€ 0,5862*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5567*
€ 0,66247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5367*
€ 0,63867
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5322*
€ 0,63332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4922*
€ 0,58572
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4622*
€ 0,55002
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4579*
€ 0,5449
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3979*
€ 0,4735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,835* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.