Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2293765 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4250207402442 EAN/GTIN: 4250207402442 |
| |
|
| | |
| Holzbauschr. PaneltwistecSeKo gelb 8 x200mm T40 Holzbauschraube, Paneltwistec Senkkopf •Gehärteter Kohlenstoffstahl, gelb verzinkt •Senkkopf mit TX-Antrieb •Mit Schabennut an der Schraubspitze und Fräsrippen über dem Gewinde •Geringe Spaltwirkung beim Einschrauben durch spezielle Schraubengeometrie •Verbindungsmittel für tragende Holzkonstruktionen zwischen Bauteilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Furnierschichtholz oder ähnlichen verklebten Holzwerkstoffen •ETA-11/0024 Hinweis: Nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer. - Länge: 200 50 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,043 kg | Länge: | 200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,3568* | € 0,4968* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,3197* | € 0,5197* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,3979* | € 0,5567* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 8,50* | ab € 0,4084* | € 0,5684* | | | | Lager 400 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,4262* | € 0,5862* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|