Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Paneltwistec 8x200mm Senkkopf Torx Stahl 1.0414 verzinkt gelb, Antriebsgröße TX 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eurotec Paneltwistec 8x200mm Senkkopf Torx Stahl 1.0414 verzinkt gelb, Antriebsgröße TX 40
Eurotec Paneltwistec 8x200mm Senkkopf Torx Stahl 1.0414 verzinkt gelb, Antriebsgröße TX 40
Eurotec Paneltwistec 8x200mm Senkkopf Torx Stahl 1.0414 verzinkt gelb, Antriebsgröße TX 40
Eurotec Paneltwistec 8x200mm Senkkopf Torx Stahl 1.0414 verzinkt gelb, Antriebsgröße TX 40
Eurotec Paneltwistec 8x200mm Senkkopf Torx Stahl 1.0414 verzinkt gelb, Antriebsgröße TX 40
Artikel-Nr.:
     5417F-36648
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     902923
EAN/GTIN:
     4250207402442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube 8x200
Für die Befestigungen von Aufsparrendämmungen für Dämmstärken bis 300 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Schaftfräsrippen:
Ja
Gewindelänge:
80
Lg:
80
Zulassung:
ETA-11/0024
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
oberer Kopfwinkel:
90
unterer Kopfwinkel:
60
Hersteller:
Eurotec
Spitzengeometrie:
Typ 17
Unterkopfgewinde:
Nein
d:
8
dh:
14,5
l:
200
Schichtdicke Oberfläche:
5
Schneidkerbe:
Ja
Unterkopffräsrippen:
Ja
Kopfdurchmesser:
14,5
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Gewinde:
Teilgewinde
Antrieb:
Torx
Länge:
200 mm
Antriebsgröße:
40 | TX 40
Durchmesser:
8 mm
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Oberfläche:
verzinkt gelb
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
1.0414
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube senkkopf, torx-8-200 Stahl verzinkt gelb Seko Holzbauschraub
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1150
50
€ 4,95*
ab € 0,3568*
€ 0,4968*
4 Tage
1400
50
€ 4,30*
ab € 0,3979*
€ 0,5567*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,3569*
€ 0,5569*
1 Tag
1150
50
€ 8,50*
ab € 0,4084*
€ 0,5684*
4 Tage
57500
50
€ 4,95*
ab € 0,4262*
€ 0,5862*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5569*
€ 0,66271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4969*
€ 0,59131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4769*
€ 0,56751
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4369*
€ 0,51991
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4169*
€ 0,49611
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3569*
€ 0,42471
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.