Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROTEC Paneltwistec Senkk. gelb TX40 8,0x200mm VE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht EUROTEC EUROTEC Paneltwistec Senkk. gelb TX40 8,0x200mm VE50
Artikeldetailsicht EUROTEC EUROTEC Paneltwistec Senkk. gelb TX40 8,0x200mm VE50
Artikeldetailsicht EUROTEC EUROTEC Paneltwistec Senkk. gelb TX40 8,0x200mm VE50
Artikeldetailsicht EUROTEC EUROTEC Paneltwistec Senkk. gelb TX40 8,0x200mm VE50
Artikeldetailsicht EUROTEC EUROTEC Paneltwistec Senkk. gelb TX40 8,0x200mm VE50
Artikel-Nr.:
     223-8320230
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250207402442
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube 8x200

EUROTEC Paneltwistec Senkk. gelb TX40 8,0x200mm VE50

Holzbauschraube Paneltwistec Senkkopf
• Gehärteter Kohlenstoffstahl, gelb verzinkt
• Senkkopf mit TX-Antrieb
• Mit Schabennut an der Schraubspitze und Fräsrippen über dem Gewinde
• Geringe Spaltwirkung beim Einschrauben durch spezielle Schraubengeometrie
• Verbindungsmittel für tragende Holzkonstruktionen zwischen Bauteilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Furnierschichtholz oder ähnlichen verklebten Holzwerkstoffen
• ETA-11/0024

Hinweis: Nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer.
Weitere Informationen:
Bit:
TX
Basis:
Holzbauschraube
Antrieb:
Innenstern TX
Bohrspitze:
Ja
Gewindeart:
Holzschraubengewinde
Ausführung:
Senkkopf-Holzbauschraube
Gütesiegel:
Ja
Oberfläche:
gelb verzinkt
Prüfzeichen:
Ja
ETA-Zulassung:
ETA-11/0024
Gewindelänge:
80 mm
Antriebsgröße:
TX40
Kopfdurchmesser:
14.5 mm
Anwendungsbereich:
Holzkonstruktionen
ETA-Zulassung (1):
Ja
Schrauben Länge:
200 mm
Schrauben Profil:
für TORX®
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
8 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1150
50
€ 4,95*
ab € 0,3568*
€ 0,4968*
4 Tage
1400
50
€ 4,30*
ab € 0,3979*
€ 0,5567*
1
€ 5,90*
ab € 0,3569*
€ 0,5569*
Lager 223
1150
50
€ 8,50*
ab € 0,4084*
€ 0,5684*
3 Tage
57500
50
€ 4,95*
ab € 0,4262*
€ 0,5862*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5684*
€ 0,6764
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5384*
€ 0,6407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4984*
€ 0,5931
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4684*
€ 0,5574
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4084*
€ 0,486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.