Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4250207402442, Diverse Paneltwistec Senkkopf gelb TX 40 8,0 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-991174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250207402442
EAN/GTIN:
     4250207402442
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube 8x200
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4250207402442, Paneltwistec Senkkopf gelb TX 40 8,0 x 200 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Länge:
200 mm
Gewindelänge:
80 mm
Kopf-Ø:
14,5 mm
Antriebsgröße:
TX40
Marke:
Eurotec
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube senkkopf, PANELTWISTEC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1150
50
€ 4,95*
ab € 0,3568*
€ 0,4968*
1
€ 5,90*
ab € 0,3197*
€ 0,5197*
4 Tage
1400
50
€ 4,30*
ab € 0,3979*
€ 0,5567*
1 Tag
1150
50
€ 8,50*
ab € 0,4084*
€ 0,5684*
4 Tage
57500
50
€ 4,95*
ab € 0,4262*
€ 0,5862*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4968*
€ 0,59119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4768*
€ 0,56739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4368*
€ 0,51979
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4168*
€ 0,49599
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3568*
€ 0,42459
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.