Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Anti Rutsch Bodenfarbe
>
Artikel
Anti-Rutschband Safe Step150 mm x 18,25 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214G-5024747435333
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
5024747435333
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Antirutschband Eigenschaften: • Mineralbeschichtete Kunststoffolie, die auf der einen Seite mit einem durch eine abziehbare Deckschicht geschützten druckempfindlichen Kleber beschichtet ist • Ergibt eine strapazierfähige, rutschfeste Oberfläche • Mineralpartikel Aluminiumoxid • UV-beständig Einsatzbereiche: • Für Innenräumen und auch im Freien auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, usw. Technische Daten: • Bruchfestigkeit 7,83 kg/cm • Haftfähigkeit 2,50 - 3,41 kg • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Grossbritannien
Farbe:
schwarz
Länge:
18,25 m
Breite:
150 mm
... >
Kleb- und Dichtstoffe
>
Klebebänder
>
Antirutschband
Weitere Suchbegriffe:
Antirutschbeschichtung
,
Antirutschbodenfarbe
,
Bodenmarkierband
,
Bodenmarkierungsband
,
PVC-Band
,
PVC-Klebeband
,
Putz-Band
,
Putz-Klebeband
,
Putzband
,
Stein-Band
,
Steinband
,
Steinklebeband
,
rocol bodenmarkierungsband schwarz
,
steinband
,
steinband schwarz
,
Antirutsch-Profil
,
Antirutsch-Band
,
Safe-Step
,
Bodenbeschichtung
,
Band
,
Antirutsch
,
00000000
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 132,98*
€ 159,37*
Lager 1498
1 Tag
13
€ 5,45*
ab € 133,24*
€ 159,52*
Lager 2478
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 133,93*
€ 160,24*
Lager 4BULW
1 Tag
10
€ 5,59*
ab € 134,83*
€ 161,05*
Lager 214
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 182,05*
€ 221,05*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,05*
€ 263,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,12*
€ 253,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,47*
€ 229,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,18*
€ 221,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anti-Rutsch-Klebeband SAFE STEP® weiß L.18,25 m,B.50mm Rl.ROCOL
ITW
43539
ab € 64,05*
Ähnlich
Rocol Fluoreszierendes Klebeband, Gelb, 50mm x 18.25m, SAFE STEP®
Rocol
43540
ab € 64,89*
Ähnlich
Rocol RS43530 Antirutschklebeband schwarz (L x B) 18.25 m x 25 mm Schwarz
Rocol
RS43530
ab € 26,17*
Ähnlich
Rocol RS43543 Antirutschklebeband Schwarz/Gelb (L x B) 18.25m x 50mm Schwarz, Gelb
Rocol
RS43543
ab € 64,31*
Ähnlich
Rocol SAFE STEP® PVC Antirutsch-Bodenmarkierungsband Schwarz, 100mm x 18.25m
Rocol
43532
ab € 93,57*
Ähnlich
Rocol SAFE STEP® PVC Antirutsch-Bodenmarkierungsband Schwarz, 50mm x 18.25m
Rocol
43531
ab € 51,24*
Ähnlich
Rutschfeste, selbstklebende Bänder, 50 mm breit, nachleuchtend
k.A.
137300
ab € 241,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen