Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-TEC grau 310ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A-TEC grau 310ml
A-TEC grau 310ml
A-TEC grau 310ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214G-5414195013489
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5414195013489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
MS-Polymer Kleber
All-in-One-Kleb- und Dichtstoff A-TEC Eigenschaften: • Sehr gute Haftung auf fast allen Materialien • Überstreichbar • Ersetzt Montagekleber, Holzleim, PU-Kleber, Silikon, Sanitär-Silikon, Acryl, Buthyl • Greift keine Kunststoffe an Einsatzbereiche: • Auf Spiegeln (vertikale Klebebahnen), auf Naturstein, auf Polyester, auf Styropor, auf feuchtem Untergrund • Unter Wasser zu verwenden Gefahrenhinweise: EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Farbe:
grau
Inhalt:
310 ml
Gebinde:
Kartusche
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
12
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 12,44*
1 Tag
31
12
€ 5,59*
ab € 9,99*
€ 12,51*
6 Tage
46
12
€ 5,99*
ab € 9,78*
€ 12,63*
2 Tage
44
12
€ 4,99*
ab € 10,02*
€ 12,81*
Lager 214
36
12
Frei Haus
ab € 13,35*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 300 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 200,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,78*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,44*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,10*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,37*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,42*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,68*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,99*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,01*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.