Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windrispenband BAN304050 SST STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windrispenband BAN304050 SST STRECKE
Windrispenband BAN304050 SST STRECKE
Windrispenband BAN304050 SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953274306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5701953274306
EAN/GTIN:
     5701953274306
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband 40mm 50m
rispenband
Windrispenbänder BAN Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
A:
40 mm
S:
3,0 mm
Rolle:
50 m
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
BAN304050
Breite x Stärke:
40 x 3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: rispenband 40mm, Windrispenbänder, Rispenbänder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,87*
€ 307,71*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,45*
€ 307,93*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,81*
€ 320,50*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,37*
€ 329,08*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 317,33*
€ 364,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,71*
€ 366,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,31*
€ 362,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,13*
€ 348,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,87*
€ 314,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNG60-B
ab € 38,85*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNKK40/60-B
ab € 14,64*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNSP60-B
ab € 46,72*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BPST
ab € 26,18*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNF40-B
ab € 28,55*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNK40/60-B
ab € 10,76*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BANSTR4
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.