Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Windrispenband BAN 40x3.0/50 Meter feuerverzinkt ( BAN304050 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Windrispenband BAN 40x3.0/50 Meter feuerverzinkt ( BAN304050 )
Produktbild zu SIMPSON Windrispenband BAN 40x3.0/50 Meter feuerverzinkt ( BAN304050 )
Produktbild zu SIMPSON Windrispenband BAN 40x3.0/50 Meter feuerverzinkt ( BAN304050 )
Skizze zu SIMPSON Windrispenband BAN 40x3.0/50 Meter feuerverzinkt ( BAN304050 )
Symbol zu SIMPSON Windrispenband BAN 40x3.0/50 Meter feuerverzinkt ( BAN304050 )
ETA-10/0440
LOGO zu SIMPSON Windrispenband BAN 40x3.0/50 Meter feuerverzinkt ( BAN304050 )
Artikel-Nr.:
     3145-104445824
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BAN304050
EAN/GTIN:
     5701953274306
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband 40mm 50m
rispenband
SIMPSON Windrispenband BAN 40x3.0/50 Meter feuerverzinkt ( BAN304050 )

BAN Windrispenbänder können vielseitig für Baukonstruktionen verwendet werden, dienen aber hauptsächlich zur Aussteifung von Dachkonstruktionen, in denen sie als Zugstäbe eingesetzt werden.

Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm. BAN154025 und BAN154050 werden aus dem höher belastbaren S350GD Stahl hergestellt; Zinkschichtdicke ca. 20 μm. BAN094050 aus S550GD + Z275.

Befestigungsmöglichkeiten:
Der Anschluss an das Holz erfolgt mit CNA4,0xℓ Kammnägeln oder CSA5,0xℓ Schrauben. Der Anschluss an das Simpson Strong-Tie® Windverbandsystem erfolgt mit Clips oder Schrauben M5x12 (Festigkeit 8.8).

Vorteile:
Die Ausführungen, BAN154025, BAN154050, BAN156050, BAN204025 und BAN204050 sind mit einer Metermarkierung von
0,5 bis 25 m, bzw. 50 m ausgestattet.

Hinweis:
Bei größeren Belastungen können mehrere Bänder nebeneinander eingebaut werden. In diesen Fällen werden BNSP Spanngeräte empfohlen, um ein gleichmäßiges Spannen der Bänder zu ermöglichen. Es muss zudem überprüft werden ob bei der vorliegenden Sparrenbreite ausreichend Kammnägel unter Berücksichtigung der erforderlichen Randabstände im Windrispenband eingebracht werden können. Andernfalls muss der Sparren mit Beihölzern verbreitert werden, oder das Windsrispenband mit dem Windaussteifungssystem angeschlossen werden.

Anwendung:
Vielseitige Verwendung bei Baukonstruktionen speziell für die Versteifung von Dachkonstruktionen. Da das Windrispenband nur Zugkräfte aufnehmen kann, müssen mindestens zwei diagonal-gegenläufige Bänder pro Fläche eingesetzt werden.

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl.
Auch in Edelstahl lieferbar (auf Anfrage). EN 14545.

Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm. BAN154025 und BAN154050 werden aus dem höher belastbaren S350GD Stahl hergestellt; Zinkschichtdicke ca. 20 μm. BAN094050 aus S550GD + Z275.

Produktvorteile:
  • bei höheren Belastungen können mehrere Bänder nebeneinander eingebaut werden.
  • in diesen Fällen werden die BNSP Spanngeräte empfohlen, um ein gleichmäßiges Spannen der Bänder zu ermöglichen.


Hinweis:
Die Ausführungen, BAN154025, BAN154050, BAN156050, BAN204025 und BAN204050 sind mit einer Metermarkierung von 0,5 bis 25 m, bzw. 50 m ausgestattet.

Weitere Informationen:
A:
40 mm
B:
50 m
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
3 mm
Größe:
40x3.0/50 mm
Marke:
Simpson
Type:
BAN
Bezeichnung:
Windrispenbänder
Weitere Suchbegriffe: rispenband 40mm, Lochband, Lochbänder, Rispenbänder, Windrispenbänder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,03*
€ 310,57*
3 Tage
635
Frei Haus
ab € 267,31*
€ 310,79*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,95*
€ 320,26*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,53*
€ 328,87*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,47*
€ 364,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,81*
€ 434,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,08*
€ 432,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,41*
€ 405,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,90*
€ 394,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,47*
€ 377,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNG60-B
ab € 38,87*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNKK40/60-B
ab € 14,66*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNSP60-B
ab € 46,48*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BPST
ab € 26,31*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNF40-B
ab € 28,71*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNK40/60-B
ab € 10,76*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BANSTR4
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.