| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7340118371320 Herst.-Nr.: 8815/10 EAN/GTIN: 7340118371320 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh »TEGERA® Infinity 8815« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN 407:2004 Eigenschaften: • Handfläche beschichtet • Schnittbeständigkeit Klasse F • Kontaktwärme bis 100°C • Anatomisch geformt Anwendungsbereiche: Material: Beschichtung: Nitrilschaum, Futter: Nylon, 18 gg, CRF® Omni Technology, Spandex Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, lebensmittelhandschuhe schwarz, schnittschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Handschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 9,35* | € 9,86* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,54* | € 11,32* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 9,72* | € 12,32* | | | | | 18 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 9,78* | € 12,57* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,36* | € 18,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|