Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SikaFast-555 L05 50ml Dual-Kartusche 2-Klebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SikaFast-555 L05 50ml Dual-Kartusche 2-Klebstoff
SikaFast-555 L05 50ml Dual-Kartusche 2-Klebstoff
SikaFast-555 L05 50ml Dual-Kartusche 2-Klebstoff
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214G-7612895487823
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     571661
EAN/GTIN:
     7612895487823
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
SikaFast®-555 L05 Eigenschaften: • Schneller Festigkeitsaufbau innerhalb weniger Minuten nach der Verarbeitung • Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen wie Metallen, Kunststoffen oder Glas. • Hohe Festigkeit und Schlagfestigkeit • Standfest • Flexibilisiert, vibrationsdämpfend • Lösemittel- und säurefrei
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Inhalt:
50 ml
Gebinde:
Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
113
1
€ 5,90*
ab € 32,19*
€ 41,79*
1 Tag
24
12
Frei Haus
ab € 36,47*
€ 42,62*
6 Tage
20
12
Frei Haus
ab € 37,06*
€ 42,95*
12
€ 4,90*
ab € 36,17*
€ 42,98*
Lager 214
24
12
Frei Haus
ab € 41,37*
€ 48,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 300 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 580,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sika
423804
ab € 23,85*
Zubehör
Sika
74867
ab € 15,34*
Zubehör
STALOC
HP.GUN.50
ab € 55,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.