Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sika® SikaFast-555 L05 50ml Dual-Kartusche 2-Klebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sika® SikaFast-555 L05 50ml Dual-Kartusche 2-Klebstoff
Sika® SikaFast-555 L05 50ml Dual-Kartusche 2-Klebstoff
Sika® SikaFast-555 L05 50ml Dual-Kartusche 2-Klebstoff
Sika® SikaFast-555 L05 50ml Dual-Kartusche 2-Klebstoff
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1301184
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     571661
EAN/GTIN:
     7612895487823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
SikaFast®-555 L05

• Schneller Festigkeitsaufbau innerhalb weniger Minuten nach der Verarbeitung
• Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen wie Metallen, Kunststoffen oder Glas
• Hohe Festigkeit und Schlagfestigkeit
• Standfest
• Flexibilisiert, vibrationsdämpfend
• Lösemittel- und säurefrei



Kleber

Gefahrenhinweise:
Achtung
H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H335: Kann die Atemwege reizen


Aktivator

Gefahrenhinweise:
Achtung
H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,05 l
Gebinde:
Kartusche
Herstellername:
Sika Deutschland GmbH
Marke:
Sika®

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
1
€ 5,90*
ab € 32,33*
€ 41,71*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 36,45*
€ 43,31*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 37,09*
€ 43,57*
12
€ 4,90*
ab € 36,50*
€ 43,73*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 38,12*
€ 44,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 48 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 120 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 180 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 519,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sika
423804
ab € 19,05*
Zubehör
Sika
74867
ab € 17,16*
Zubehör
STALOC
HP.GUN.50
ab € 55,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.