| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1666818 Herst.-Nr.: 7612895487823 EAN/GTIN: 7612895487823 |
| | |
|
| | |
| SikaFast-555 L05 • Schneller Festigkeitsaufbau innerhalb weniger Minuten nach der Verarbeitung • Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen wie Metallen, Kunststoffen oder Glas • Hohe Festigkeit und Schlagfestigkeit • Standfest • Flexibilisiert, vibrationsdämpfend • Lösemittel- und säurefrei Kleber Gefahrenhinweise: Achtung H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H335: Kann die Atemwege reizen Aktivator Gefahrenhinweise: Achtung H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 50 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Strukturklebstoff, komponentenkleber 50ml, komponentenkleber, kunststoffkleber kartusche, Sika, Fast-555, L05, 50ml, Dual-Kartusche, 2-Klebstoff |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 32,19* | € 42,02* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 434,55* | € 497,90004* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 459,70008* | € 515,74008* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 463,58004* | € 526,11* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 500,53008* | € 571,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 38,63167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|