Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/2, NC, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322097437
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     517.113
EAN/GTIN:
     4047322097437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/2, NC, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, Alu.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
monostabil
Durchfluss 1:
3200 Nl/min
Durchfluss 2:
4600 Nl/min
Symbol:
33
Handhilfsbetätigung:
rastend
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 8,50*
ab € 94,84*
€ 114,55*
€ 4,90*
ab € 99,55*
€ 122,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,16*
€ 122,99*
Lager 214
45
Frei Haus
ab € 104,71*
€ 125,41*
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 109,90*
€ 130,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metal Work
1920.9PL110
ab € 3,99*
Sonstiges
Metal Work
1920.9PL.17
ab € 3,98*
Sonstiges
Metal Work
1920.9PL.42
ab € 3,99*
Sonstiges
Metal Work
1920.9PLV110
ab € 4,00*
Sonstiges
Metal Work
1920.9PLV17
ab € 4,03*
Sonstiges
Metal Work
1920.9PLV42
ab € 4,03*
Sonstiges
Metal Work
1920.9P
ab € 0,90*
Sonstiges
Metal Work
1920.9PL2GD-EX
ab € 1,53*
Sonstiges
Metal Work
400-514-07
ab € 5,88*
Sonstiges
Metal Work
400-517-07
ab € 5,89*
Sonstiges
Metal Work
400-514-41
ab € 6,14*
Sonstiges
Metal Work
400-517-41
ab € 5,89*
Sonstiges
Metal Work
400-514-17
ab € 5,89*
Sonstiges
Metal Work
400-517-17
ab € 5,90*
Sonstiges
Metal Work
400-514-01
ab € 5,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.