Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

517.113, Riegler 3/2-Wegeventil elektropneumatisch G 1/2 monostabil NC Spannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-480614
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106531
EAN/GTIN:
     4047322097437
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

517.113, 106531, 3/2-Wegeventil elektropneumatisch G 1/2 monostabil NC Spannung 24 DC Betriebsdruck 2,5-10 bar DN 15 Temp.bereich -10°C - + 60°C minimaler Arbeitsdruck 2,5 bar

3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/2, NC, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Alu

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
735 GRAMM
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und ?p 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und ?p 1,0 bar
Anschluss:
G 1/2
Handhilfsbetätigung:
rastend
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
monostabil
Spannung:
24 V DC
Durchfluss 1:
3200 Nl/min
Durchfluss 2:
4600 Nl/min
DN:
15
Symbol:
33
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
517.113
BAA059001:
106531
BAA271001:
4047322097437
BAA316001:
<p>3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/2, NC, 2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 8,50*
ab € 94,84*
€ 114,55*
€ 4,90*
ab € 99,55*
€ 122,61*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,16*
€ 122,99*
5 Tage
45
Frei Haus
ab € 104,71*
€ 125,41*
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 109,90*
€ 130,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metal Work
1920.9PL110
ab € 3,99*
Sonstiges
Metal Work
1920.9PL.17
ab € 3,98*
Sonstiges
Metal Work
1920.9PL.42
ab € 3,99*
Sonstiges
Metal Work
1920.9PLV110
ab € 4,00*
Sonstiges
Metal Work
1920.9PLV17
ab € 4,03*
Sonstiges
Metal Work
1920.9PLV42
ab € 4,03*
Sonstiges
Metal Work
1920.9P
ab € 0,90*
Sonstiges
Metal Work
1920.9PL2GD-EX
ab € 1,53*
Sonstiges
Metal Work
400-514-07
ab € 5,88*
Sonstiges
Metal Work
400-517-07
ab € 5,89*
Sonstiges
Metal Work
400-514-41
ab € 6,14*
Sonstiges
Metal Work
400-517-41
ab € 5,89*
Sonstiges
Metal Work
400-514-17
ab € 5,89*
Sonstiges
Metal Work
400-517-17
ab € 5,90*
Sonstiges
Metal Work
400-514-01
ab € 5,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.