Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

197385 FESTO PUN-H-8X1,25-BL Druckluftschlauch blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
197385 FESTO PUN-H-8X1,25-BL Druckluftschlauch blau
197385 FESTO PUN-H-8X1,25-BL Druckluftschlauch blau
197385 FESTO PUN-H-8X1,25-BL Druckluftschlauch blau
Artikel-Nr.:
     594FP-197385 FESTO
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-8X1,25-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
197385 PUN-H-8X1,25-BL Kunststoffschlauch blau 50 Meter
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
8 mm
Anschluss 2:
-
Durchmesser (mm):
-
Material (Gehäuse):
PU Polyurethan
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,76*
€ 1,24*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,26*
3 Tage
99182
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,28*
Lager 594FP
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,06*
€ 1,35*
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 1,3124*
€ 1,702*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-8-MF-D
ab € 10,65*
Zubehör
Festo
GRLA-3/8-QS-8-RS-D
ab € 16,40*
Zubehör
Festo
NPQH-D-G18-Q8-P10
ab € 1,34*
Zubehör
Festo
NPQH-L-G18-Q8-P10
ab € 1,96*
Zubehör
Festo
NPQP-L-R18-Q8-FD-P10
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.