Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-H-8X1,25-BL PUN-H-8X1,25-BL (197385) Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014719
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197385
EAN/GTIN:
     4052568045142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
PUN-H-8X1,25-BL PUN-H-8X1,25-BL (197385) Kunststoffschlauch
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser:
8 MM
Innen-Durchmesser:
5,7 MM
Farbe:
blau
Durchflussrelevanter Biegeradius:
37 MM
min. Biegeradius:
21 MM
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Umgebungstemperatur:
-35 bis 60 GC
Produktgewicht nach Länge:
0,0287 KG/M
Pneumatischer Anschluss:
für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter, für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm
Shore-Härte:
D 52 ±3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Zulassung:
TÜV
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 HB
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Produktgewicht:
0,034 KG
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,76*
€ 1,24*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,26*
Lager 955
99182
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,28*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,06*
€ 1,35*
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 1,3124*
€ 1,702*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-8-MF-D
ab € 10,65*
Zubehör
Festo
GRLA-3/8-QS-8-RS-D
ab € 16,40*
Zubehör
Festo
NPQH-D-G18-Q8-P10
ab € 1,34*
Zubehör
Festo
NPQH-L-G18-Q8-P10
ab € 1,96*
Zubehör
Festo
NPQP-L-R18-Q8-FD-P10
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.