Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-H-8X1,25-BL Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild für PUN-H-8X1,25-BL Kunststoffschlauch
Bild für PUN-H-8X1,25-BL Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PUN-H-8X1,25-BL Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70058560
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197385
EAN/GTIN:
     4052568045142
Datenblatt DE für PUN-H-8X1,25-BL Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffschlauch PUN-H-8X1,25-BL Polyurethan; hydrolysebeständig; Schlauch Außen-Ø 8 mm; blau; 1 … 50 m; die Packungsmenge kann je nach Land variieren
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 HB
Farbe:
blau
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Pneumatischer Anschluss:
für Stecknippel-Innen-Ø 6 mm mit Überwurfmutter
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PUN-H
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
TÜV
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,76*
€ 1,24*
Lager 4065
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,26*
3 Tage
99182
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,28*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,06*
€ 1,36*
12 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,10*
€ 1,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-8-MF-D
ab € 10,65*
Zubehör
Festo
GRLA-3/8-QS-8-RS-D
ab € 15,94*
Zubehör
Festo
NPQH-D-G18-Q8-P10
ab € 1,34*
Zubehör
Festo
NPQH-L-G18-Q8-P10
ab € 1,96*
Zubehör
Festo
NPQP-L-R18-Q8-FD-P10
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.