Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDE5-V1-O-Q6E-P-M8 Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568162573
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     527461
EAN/GTIN:
     4052568162573
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Drucksensor SDE5-V1-O-Q6E-P-M8 für Vakuum, mit Steckerausführung M8. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SDE5
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA | POM
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
mit Zubehör
Symbol:
00991164
Schutzart:
IP40
Pneumatischer Anschluss:
QS-6
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie | nach EU-RoHS-Richtlinie
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor
Schaltelementfunktion:
Schließer
Elektrischer Anschluss:
Stecker | runde Bauform | nach EN 60947-5-2 | M8x1 | 3-polig
Schaltausgang:
PNP
Schaltfunktion:
Schwellwert mit fester Hysterese
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Einstellbereich Schwellwerte:
;; %
KC-Zeichen:
KC-EMV
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Druckmessbereich Anfangswert:
|BAR
Druckmessbereich Endwert:
|BAR
Wiederholgenauigkeit in ± %FS:
|YUQ
Temperaturkoeffizient in ± %FS/K:
|YUP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,20*
€ 63,55*
€ 8,95*
ab € 47,66*
€ 63,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 53,66*
€ 69,60*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,72*
€ 73,16*
3 Tage
75
€ 5,90*
ab € 59,21*
€ 75,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,57*
Zubehör
Festo
NEBU-M8W3-K-5-LE3
ab € 7,56*
Zubehör
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 33,02*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-BL
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.