Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGSC-BS-KF-60-125-12P Mini-Schlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568295097
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8048364
EAN/GTIN:
     4052568295097
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Mini-Schlitten EGSC-BS-KF-60-125-12P Arbeitshub=125 mm, Baugröße=60, Hubreserve=0 mm, Reversierspiel=150 µm, Spindeldurchmesser=12 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EGSC
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Baugröße:
60
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Innengewinde | mit Zentrierhülse | mit Zylinderstift | mit Zubehör
Symbol:
00992069
Konstruktiver Aufbau:
Elektrischer Mini-Schlitten | mit Kugelgewindetrieb
Schutzart:
IP40
Schalldruckpegel:
|DBA
Einschaltdauer:
100%
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
|G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
|G
Führung:
Kugelumlaufführung
Max. Moment Mx:
|NM
Max. Moment My:
|NM
Max. Moment Mz:
|NM
Werkstoff Jochplatte:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Wiederholgenauigkeit:
±0,015 mm
Max. Geschwindigkeit:
|M/S
Max. Radialkraft am Antriebsschaft:
|N
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,45*
€ 652,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 570,49*
€ 653,02*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,15*
€ 679,20*
Frei Haus
ab € 615,40*
€ 728,35*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,20*
€ 808,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,46*
€ 796,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,76*
€ 745,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,04*
€ 716,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 595,35*
€ 708,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,15*
€ 691,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.