| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70319951 Herst.-Nr.: 8048364 EAN/GTIN: 4052568295097 |
| | |
|
| | |
| Mini-Schlitten EGSC-BS-KF-60-125-12P Arbeitshub=125 mm, Baugröße=60, Hubreserve=0 mm, Reversierspiel=150 µm, Spindeldurchmesser=12 mm Weitere Informationen: | | Baugröße: | 60 | Befestigungsart: | mit Zubehör | Einbaulage: | beliebig | Einschaltdauer: | 100% | Führung: | Kugelumlaufführung | Konstruktiver Aufbau: | mit Kugelgewindetrieb | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Motorart: | Servomotor | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Referenzierung: | Referenzschalter | Schnittstellencode Aktuator: | T42 | Schutzart: | IP40 | Spindel-Typ: | Kugelgewindetrieb | Symbol: | 00992069 | Typ-Kurzzeichen: | EGSC | Wartungsintervall: | Lebensdauerschmierung | Werkstoff Führung Schlitten: | Wälzlagerstahl | Werkstoff Führungsschiene: | Wälzlagerstahl | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert | Werkstoff Jochplatte: | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Schlitten: | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert | Werkstoff Spindel: | Wälzlagerstahl | Werkstoff Spindelmutter: | Wälzlagerstahl | Wiederholgenauigkeit: | ±0,015 mm | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 567,94* | € 652,55* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 570,95* | € 653,24* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 584,03* | € 679,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 617,62* | € 728,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|