Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGSC-BS-KF-60-125-12P EGSC-BS-KF-60-125-12P (8048364) Mini-Schlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO072644
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8048364
EAN/GTIN:
     4052568295097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
EGSC-BS-KF-60-125-12P EGSC-BS-KF-60-125-12P (8048364) Mini-Schlitten
Weitere Informationen:
Arbeitshub:
125 MM
Baugröße:
60
Hubreserve:
0 MM
Reversierspiel:
150 MIKROM
Spindeldurchmesser:
12 MM
Spindelsteigung:
12 MM/U
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Elektrischer Mini-Schlitten, mit Kugelgewindetrieb
Motorart:
Schrittmotor, Servomotor
Referenzierung:
Festanschlag-Block negativ, Festanschlag-Block positiv, Referenzschalter
Spindel-Typ:
Kugelgewindetrieb
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Max. Beschleunigung:
15 M/S2
Max. Geschwindigkeit:
0,6 M/S
Wiederholgenauigkeit:
±0,015 mm
Einschaltdauer:
100 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schalldruckpegel:
55 DBA
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Dynamische Tragzahl Festlager:
13.321 N
Dynamische Tragzahl Linearführung:
13.400 N
Dynamische Tragzahl Kugelgewindetrieb:
4.600 N
Max. Moment Mx:
20,00 NM
Max. Moment My:
30,00 NM
Max. Moment Mz:
30,00 NM
Max. Radialkraft am Antriebsschaft:
420 N
Max. Vorschubkraft Fx:
250 N
Richtwert Nutzlast, horizontal:
10 KG
Richtwert Nutzlast, vertikal:
10 KG
Statische Tragzahl Kugelgewindetrieb:
8.500 N
Statische Tragzahl Linearführung:
26.900 N
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub:
0,27076 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast:
0,03648 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JO:
0,08386 KG/CM2
Vorschubkonstante:
12 MM/U
Statische Tragzahl Festlager:
7.000 N
Richtwert Laufleistung:
5.000 KM
Wartungsintervall:
Lebensdauerschmierung
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
675 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
95 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
1.555 G
Produktgewicht:
2.742 G | 2,7 KG
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
40 G
Befestigungsart:
mit Innengewinde, mit Zentrierhülse, mit Zubehör, mit Zylinderstift
Schnittstellencode Aktuator:
T42
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Führung Schlitten:
Wälzlagerstahl
Werkstoff Führungsschiene:
Wälzlagerstahl
Werkstoff Gehäuse:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlitten:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Spindelmutter:
Wälzlagerstahl
Werkstoff Spindel:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: Mini-Schlitteneinheit, Minischlitten, Pneumatik-Schlittenführung, Schlitteneinheit, festo elektrozylinder, elektro zylinder, linearantrieb 125 mm, EGSC-BS-KF-60-125-12P, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 567,94*
€ 652,55*
Lager 955
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 570,95*
€ 653,24*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,03*
€ 679,37*
Frei Haus
ab € 617,62*
€ 728,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,24*
€ 777,3556
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,00*
€ 766,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,98*
€ 715,1662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,29*
€ 700,0651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,95*
€ 679,4305
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.