Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalienhandschuh Camatril Velours 732 Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatril Velours 732 Gr.10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatril Velours 732 Gr.10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatril Velours 732 Gr.10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatril Velours 732 Gr.10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatril Velours 732 Gr.10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatril Velours 732 Gr.10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatril Velours 732 Gr.10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatril Velours 732 Gr.10
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Camatril Velours 732 Gr.10
Artikel-Nr.:
     223-0663105
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198773207
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

KCL Chemikalienhandschuh Camatril Velours 732 Gr.10

Handschuh Camatril® 732

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus
Ausführung:
• Mechanisch hoch belastbar
• Gute Beständigkeit gegen Temperaturen und eine Vielzahl von Gefahrstoffen
• Absolut silikonfrei und lackindifferent
• Geraut und velourisiert
• Lange Stulpe
Anwendungsbereiche: Petrochemie, Laborarbeiten, Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie
Material: Nitril
Länge: 390–410 mm
Stärke: ca. 0,4 mm ± 0,05 mm
Farbe: grün
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Chemikalienschutzhandschuh
Branche:
Landwirtschaft
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Länge bis:
410 mm
Länge von:
390 mm
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
Kontamination mit Chemikalien
Griffprofil:
geraut
Stulpenform:
lang
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Baumwolle (CO)
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verwendbarkeit:
mehrfach
Größenspiegel:
7-11
Materialstärke:
0.4 mm
AQL (DIN EN 374):
0.65
Innenverarbeitung:
velourisiert
Material Handschuh:
Nitril
Lebensmitteleignung:
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
Besonderheit Material:
silikonfrei
Farbe Material Handschuh:
grün
Norm DIN EN 374 - Kennzahlen:
AJL
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3001
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 4,49*
10
€ 4,90*
ab € 3,98*
€ 5,23*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 4,00*
€ 5,25*
1 Tag
240
10
€ 6,90*
ab € 4,48*
€ 5,72*
Lager 223
240
10
€ 8,50*
ab € 5,76*
€ 7,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 73,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
073208141E
ab € 3,13*
Ähnlich
KCL
073209141E
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.