Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schnittschutzhandschuh Waredex Work 550


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Waredex Work 550
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Waredex Work 550
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Waredex Work 550
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Waredex Work 550
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Waredex Work 550
Artikeldetailsicht KCL KCL Schnittschutzhandschuh Waredex Work 550
Artikel-Nr.:
     223-0663138
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198755074
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL Schnittschutzhandschuh Waredex Work 550

Schnittschutzhandschuh Waredex Work® 550

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Ausführung:
• Sehr hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere
• Sehr guter Tragekomfort
• Gutes Tastempfinden
• Griffsicherheit z. B. bei leicht öligen Teilen
• Feuchtigkeitsabweisend
• Sicherer Abschluss des Handgelenks
• Sehr gute Feinfühligkeit
• Geraute Beschichtung für sicheren Griff
• Nahtloses Trikot
• Strickbund
• Handrückenfrei
Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung, Druckereien – z. B. Klingenwechsel, Glasindustrie – z. B. Flachglasverarbeitung, Montagetätigkeiten mit starker Schnittgefährdung – z. B. Messerwechsel an Papierschneidemaschinen, Arbeiten mit Skalpellen oder Rakelmessern
Material: Träger: HPPE-Faser, Glas, Polyamid, Beschichtung: Polyurethan
Länge: 235–265 mm
Farbe: beige-grau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Schnittschutzhandschuh
Gauge:
13
Branche:
metallverarbeitende Industrie
Größe:
7
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Länge bis:
265 mm
Länge von:
235 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Schnitte
Griffprofil:
geraut
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-11
Materialstärke:
1.1 mm
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Spectra®
Farbe Beschichtung:
grau
Material Handschuh:
Glasfaser
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
waschbar
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
beige
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
4541
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 10,54*
2 Tage
60
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 9,13*
€ 11,09*
2 Tage
60
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 11,32*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 11,48*
Lager 223
60
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 11,83*
€ 14,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,83*
€ 14,08
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 141,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.