Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0663409 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0076490498078 |
| |
|
| | |
| ANSELL Chemikalienhandschuh Solvex 37-675 Gr. 11, Länge: 330 mm Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec Solvex® 37-675 Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420, antistatisch gemäß EN 1149, ISO 18889:2019, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: • Optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Bereichen • Wiederverwendbar • Hohe Abriebfestigkeit • Sehr hoher Tragekomfort durch Innenfutter und hohe Beweglichkeit • Für den Umgang mit aggressiven Chemikalien • Erhöhte Griffsicherheit durch Rautenfinish • Hammerschlagprofil reduziert durch griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung Ausführung: • Schutzstulpe • Sandpatch-Griffprofil • AQL (EN 374): 0,65 Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau Material: Träger Baumwollvelour, Beschichtung Nitril Länge: 330 mm Stärke: 0,38 mm Farbe: grün Weitere Informationen: | | Norm: | EN ISO 374-1:2016 | Basis: | Chemikalienschutzhandschuh | Länge: | 330 mm | Branche: | Automobilindustrie | Größe: | 11 | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. III | Stulpenart: | Schutzstulpe | Gefährdung: | nasse Umgebung | Griffprofil: | profiliert | Stulpenform: | gerade | Griffstruktur: | Hammerschlag | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Innenmaterial: | Baumwolle (CO) | PSA-Kategorie: | Kat. III | Leistungsstufe: | Typ A | Verwendbarkeit: | mehrfach | Größenspiegel: | 6-11 | Materialstärke: | 0.38 mm | AQL (DIN EN 374): | 0.65 | Beschichtungsart: | vollbeschichtet | Material Handschuh: | Nitril | Lebensmitteleignung: | Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004 | Besonderheit Material: | chemikalienbeständig | Hitzebeständigkeit bis: | 100 °C | Farbe Material Handschuh: | grün | Kältebeständigkeit bis: | -25 °C | Vorschriften und Gesetze: | Richtlinie 89/686/EWG | Verarbeitung Innenmaterial: | Velourfutter | Norm DIN EN 374 - Kennzahlen: | 2003: JKL, 2016: JKLOPT | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 4101, 2016: 4101X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 1,34* | € 1,42* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 1,30* | € 1,72* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 1,26* | € 1,73* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,27* | € 2,07* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 2,79* | € 3,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 42,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|