Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Ölbindetücher S200 40x50x0,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Ölbindetücher S200 40x50x0,5cm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Ölbindetücher S200 40x50x0,5cm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Ölbindetücher S200 40x50x0,5cm
Artikel-Nr.:
     223-5851764
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163766643
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle

CAB BETRIEB Ölbindetücher S200 40x50x0,5cm

Ölbindetuch

• Aufnahmekapazität bis zum 25-Fachen seines Eigengewichtes an Öl und organischen Flüssigkeiten
• Beseitigung kleiner Ölverschmutzungen
• Auffangen von Tropfölen an Maschinen
• Aufnahme von Öl auf Wasserpfützen
• Ölaufsaugend und wasserabstoßend
Weitere Informationen:
Form:
Tuch
Norm:
CEN/TS 15366 Produkte Bindemittel Straßeneinsatz
Farbe:
grau
Breite:
400 mm
Länge:
500 mm
Branche:
alle Industrien
Farbton:
hellgrau
Gebinde:
200 St.
Stärke:
5 mm
Brennbar:
Ja
Material:
Polypropylen (PP)
Perforiert:
Nein
Medienbindung:
Öl
Schwimmfähig:
Ja
Einsatzbereich:
Ölsperre
Technische Regel:
DWA-A 716-1 Öl- und Chemikalienbindemittel Anforderung
Biologisch abbaubar:
Nein
Verwaltungsvorschrift:
Anforderungen an Ölbinder (Bundesumweltministerium BMUB)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1700
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,15*
€ 1,58*
5 Tage
85
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 17,60*
€ 24,16*
10
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,28*
€ 24,68*
4 Tage
77
20
pro Stück
€ 9,95*
ab € 21,63*
€ 25,82*
2 Tage
92
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,64*
€ 26,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 31,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.