| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-164026 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163766643 EAN/GTIN: 4332163766643 |
| | |
|
| | |
| Ölbindetuch • Aufnahmekapazität bis zum 25-Fachen seines Eigengewichtes an Öl und organischen Flüssigkeiten • Beseitigung kleiner Ölverschmutzungen • Auffangen von Tropfölen an Maschinen • Aufnahme von Öl auf Wasserpfützen • Ölaufsaugend und wasserabstoßend Weitere Informationen: | | Anzahl Tücher: | 20 | Grammatur: | 180 g/m² | Grundpreis: | Nein | Ausführung: | S 200 | Abmessungen: | 40 x 50 x 0,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,15* | € 1,58* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 17,60* | € 24,16* | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 20,28* | € 24,68* | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 9,95* | ab € 21,63* | € 25,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 19,64* | € 26,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,014* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 246,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|