Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-518 Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-518 Gr.8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-518 Gr.8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-518 Gr.8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-518 Gr.8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-518 Gr.8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-518 Gr.8
Artikel-Nr.:
     223-6675413
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0764904786193
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-518 Gr.8

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-518

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Sehr leichtes, weiches Material
• Besonders gutes Tastgefühl
• Atmungsaktiv
Ausführung:
• Gestrickt
• Innenhand beschichtet
Anwendungsbereiche: Endmontage, Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen Teilen, Montage von Spritzgussteilen, Bearbeitung – spezielle Metallmischungen, Verpackungsbereiche mit Gefahr von Schnittverletzungen, Stanzen – leicht und trocken, Drahtmontage
Material: Beschichtung: Polyurethan, Träger: Spandex/Nylon, Dyneema®-Diamond-Technologie
Länge: 210–265 mm
Gauge: 18
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Größe:
8
Marke:
Ansell
Schutz nach:
EN 388:2016 3.X.3.1.B.
WGNr.:
304A
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, pu beschichtete handschuhe
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
132
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 6,59*
€ 6,73*
2 Tage
132
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 7,91*
5 Tage
42
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 6,36*
€ 8,38*
1 Tag
132
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 8,39*
Lager 223
180
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 9,12*
€ 11,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 136,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11518100
ab € 6,06*
Ähnlich
Ansell
11518110
ab € 5,90*
Ähnlich
Ansell
11518070
ab € 5,89*
Ähnlich
Ansell
11518090
ab € 5,87*
Ähnlich
Ansell
11518060
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.