Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber C18 RAD/0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber C18 RAD/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber C18 RAD/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber C18 RAD/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber C18 RAD/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber C18 RAD/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber C18 RAD/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber C18 RAD/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber C18 RAD/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber C18 RAD/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber C18 RAD/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber C18 RAD/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber C18 RAD/0
Artikel-Nr.:
     223-8020368
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933427189
EAN/GTIN:
     4002395239085
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

MILWAUKEE Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber C18 RAD/0

  • Sehr effektiv: 1500 Umdrehungen pro Minute bei 20 Nm Drehmoment
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Gut abgestimmtes Verhältnis von Kraft und Geschwindigkeit für schnellen Arbeitsfortschritt
  • 10-mm-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
  • Extrem handlich: nur 100 mm Länge – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Großdimensionierter Schalter für höheren Anwenderkomfort
  • Elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe
  • Einzelzellenüberwachung für optimale Standzeit und verlängerten Lebenszyklus des Akkupacks
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
C18RAD-0
Beschreibung:
Akku-Bohrschrauber
Akku:
Li-ion
Akkukapazität (Ah):
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bohrfutter-Spannbereich (mm):
10
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹):
0 - 1500
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm):
28
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm):
10
Max. Drehmoment (Nm):
20
Spannung (V):
18
Gewicht (kg):
1.2
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 135,49*
€ 162,10*
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 137,84*
€ 163,67*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 138,75*
€ 165,91*
€ 5,95*
ab € 140,29*
€ 167,56*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 171,96*
€ 203,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,01*
€ 240,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,15*
€ 213,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932363651
ab € 0,75*
Zubehör
Milwaukee
4932363652
ab € 0,75*
Zubehör
Milwaukee
4932363653
ab € 0,84*
Zubehör
Milwaukee
4932363654
ab € 0,84*
Zubehör
Milwaukee
4932363655
ab € 0,84*
Zubehör
Milwaukee
4932363656
ab € 1,43*
Zubehör
Milwaukee
4932363657
ab € 1,50*
Zubehör
Milwaukee
4932363658
ab € 1,43*
Zubehör
Milwaukee
4932352466
ab € 5,90*
Zubehör
Milwaukee
4932352345
ab € 0,52*
Zubehör
Milwaukee
4932352346
ab € 0,395*
Zubehör
Milwaukee
4932352347
ab € 0,56*
Zubehör
Milwaukee
4932352348
ab € 0,68*
Zubehör
Milwaukee
4932352349
ab € 0,71*
Zubehör
Milwaukee
4932352350
ab € 0,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.