Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Winkelbohrschrauber C18 RAD-0, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Winkelbohrschrauber C18 RAD-0, Karton
Milwaukee Akku-Winkelbohrschrauber C18 RAD-0, Karton
Milwaukee Akku-Winkelbohrschrauber C18 RAD-0, Karton
Milwaukee Akku-Winkelbohrschrauber C18 RAD-0, Karton
Milwaukee Akku-Winkelbohrschrauber C18 RAD-0, Karton
Milwaukee Akku-Winkelbohrschrauber C18 RAD-0, Karton
Milwaukee Akku-Winkelbohrschrauber C18 RAD-0, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-339477
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933427189
EAN/GTIN:
     4002395239085
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Milwaukee Akku-Winkelbohrschrauber C18 RAD-0
Sehr effektiv: 1500 Umdrehungen pro Minute bei 20 Nm Drehmoment
REDLINK-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
Gut abgestimmtes Verhältnis von Kraft und Geschwindigkeit für schnellen Arbeitsfortschritt
10-mm-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
Extrem handlich: nur 100 mm Länge – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Großdimensionierter Schalter für höheren Anwenderkomfort
Elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe
Einzelzellenüberwachung für optimale Standzeit und verlängerten Lebenszyklus des Akkupacks
Akku-Ladestandsanzeige
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
Weitere Informationen:
Type:
C18RAD-0
Bohrdurchmesser Holz:
28
Bohrdurchmesser Stahl:
10
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Akkukapazität:
3 Ah
Akkubeschaffenheit:
Li-ion
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Maschinentyp:
Winkelbohrschrauber
Akkutyp:
Li-Ion
Gewicht inkl. Akku:
1,9 kg
Verpackung:
im Karton
mitgeliefertes Ladegerät:
Nein
Features:
Extrem handlich: nur 100 mm Länge, 10 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung und Überlastschutz, Elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe, Großdimensionierter Schalt
Mitgelieferte Akkus:
keine
Maschine:
Ja
Technische Daten:
Akku Spannung/Kapazität 18 V/1.5 & 3.0 Ah, Leerlaufdrehzahl 0 – 1500 min-1, Max. Drehmoment 20 Nm, Bohr-Ø in Stahl/Holz/Alu 10/28/15 mm, Bohrfutter-Spannbereich 1,0 – 10 mm, Gewicht mit Akku 1,9 kg
Ursprungsland:
CN
Beschreibung:
Leichter und handlicher 18 Volt Kompakt-Winkelbohrschrauber – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Bohrfutterspannbereich max.:
10 mm
Spannung:
18 V
Max. Leerlaufdrehzahl:
1500 (min-1)
Gewicht mit Akkupack:
1,9 kg
Gewicht ohne Akkupack:
1,2 kg
Leerlaufdrehzahl:
0-1400 (min-1)
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
1500 1/min
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
10 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
28 mm
max. Drehmoment:
20 Nm
Max. Bohrfutterspannweite:
10 mm
Hersteller:
Milwaukee
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Akku-Winkelbohrmaschine, Akkuwinkelbohrmaschine, milwaukee akku-bohrschrauber, akku winkelbohrmaschine, Milwaukee, Akku-Winkelbohrschrauber, C18, RAD-0,, Karton
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 135,49*
€ 162,10*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 137,84*
€ 163,67*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 138,75*
€ 165,91*
€ 5,95*
ab € 140,29*
€ 167,56*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,85*
€ 170,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,22*
€ 187,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932363651
ab € 0,75*
Zubehör
Milwaukee
4932363652
ab € 0,75*
Zubehör
Milwaukee
4932363653
ab € 0,84*
Zubehör
Milwaukee
4932363654
ab € 0,84*
Zubehör
Milwaukee
4932363655
ab € 0,84*
Zubehör
Milwaukee
4932363656
ab € 1,43*
Zubehör
Milwaukee
4932363657
ab € 1,50*
Zubehör
Milwaukee
4932363658
ab € 1,43*
Zubehör
Milwaukee
4932352466
ab € 5,90*
Zubehör
Milwaukee
4932352345
ab € 0,52*
Zubehör
Milwaukee
4932352346
ab € 0,395*
Zubehör
Milwaukee
4932352347
ab € 0,56*
Zubehör
Milwaukee
4932352348
ab € 0,68*
Zubehör
Milwaukee
4932352349
ab € 0,71*
Zubehör
Milwaukee
4932352350
ab € 0,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.