Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Modell Vitoria E1301Z/42KV/42KVS PZ F1 (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Modell Vitoria E1301Z/42KV/42KVS PZ F1 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Modell Vitoria E1301Z/42KV/42KVS PZ F1 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Modell Vitoria E1301Z/42KV/42KVS PZ F1 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Modell Vitoria E1301Z/42KV/42KVS PZ F1 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Modell Vitoria E1301Z/42KV/42KVS PZ F1 (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Modell Vitoria E1301Z/42KV/42KVS PZ F1 (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-8024315
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789190489
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Modell Vitoria E1301Z/42KV/42KVS PZ F1 (Drückerpaar)

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

  • geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
  • Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
  • Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
  • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  • Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen:
Befestigung:
durchgehende Verschraubung
Produkttyp:
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)
Ausführung:
Rosetten-Garnitur
Farbe:
F1 Aluminium silberfarben
Gebrauchs-Kategorie:
3
Stiftstärke:
8 mm
Modell:
1515/42KV/42KVS
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Garnitur Rosette
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
Vitória
Werkstoff:
Aluminium
Lochung:
Profilzylinder
Werkstoff Unterteil:
Kunststoff
Schnellstift:
HOPPE-Schnellstift
Vierkantmaß:
8 mm
Türdicke:
37-42 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
€ 5,49*
ab € 10,41*
€ 15,39*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 10,91*
€ 15,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,02*
€ 15,66*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 22,33*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2784099
ab € 28,92*
Ähnlich
Hoppe
3656435
ab € 31,38*
Ähnlich
Hoppe
3656603
ab € 31,50*
Ähnlich
Hoppe
3656216
ab € 40,43*
Ähnlich
Hoppe
3657340
ab € 30,28*
Ähnlich
Hoppe
3657999
ab € 30,61*
Ähnlich
Hoppe
3657331
ab € 40,52*
Ähnlich
Hoppe
2791256
ab € 15,68*
Ähnlich
Hoppe
2791352
ab € 23,44*
Ähnlich
Hoppe
2791281
ab € 15,65*
Ähnlich
Hoppe
2781672
ab € 18,25*
Ähnlich
Hoppe
2781701
ab € 18,24*
Ähnlich
Hoppe
2782077
ab € 26,07*
Ähnlich
Hoppe
3656769
ab € 46,22*
Ähnlich
Hoppe
2783221
ab € 25,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.