Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8059915 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003801008806 |
| |
|
| | |
| WEDO Fußstütze Relax lgrau verstellbar DIN 4556 Fußstütze Relax • Material: Polystyrol, bruchsicher • Entspricht den EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze DIN 4556 • Standfest und rutschsicher durch aufgeraute Stellfläche • Mit Aussparung (220 x 120 x 20 mm) für Fußschalter (z. B. Diktiergerät) • Farbe Stellfläche: 7035 lichtgrau Hinweis: Lieferung erfolgt demontiert. Montage ohne Werkzeug. Weitere Informationen: | | Höhe vorn/hinten min.–max.: | 40/150-70/210 mm | Maße Stellfläche B x T: | 450 x 350 mm | Herstellerartikelnummer: | 275 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 28,85* | € 35,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 30,58* | € 37,13* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 34,16* | € 42,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 36,95* | € 44,56* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 73,16* | € 86,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|