Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-SCHWABE Wassermelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht AS-SCHWABE AS-SCHWABE Wassermelder
Artikeldetailsicht AS-SCHWABE AS-SCHWABE Wassermelder
Artikeldetailsicht AS-SCHWABE AS-SCHWABE Wassermelder
Artikeldetailsicht AS-SCHWABE AS-SCHWABE Wassermelder
Artikel-Nr.:
     223-8139142
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011160904035
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Wassermelder

AS-SCHWABE Wassermelder

Wassermelder "H-AL 7000"
• Temperatureinsatzbereich: 1°C bis 60°C
• Inklusive 9 V Carbon Zink Batterie (Betriebsdauer 1 Jahr)
• Warnton bei niedrigem Batteriestand
• Inklusive Befestigungsmaterial
• Schutzklasse IP 65
• Signalton mit 85 dB
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP 65
Ergänzung:
Warnung bei schwacher Batterie
Temperatur:
1-60 °C
Modellnummer:
H-AL 700
Signalisierung:
akustisch
Alarmlautstärke:
85 dB
Spannung Batterie:
9 V
Betriebszustandsanzeige:
mehrfarbig LED
Batterielebensdauer max.:
1 a
Betriebsumgebungstemperatur min.:
1 °C
Zulässige Umgebungstemperatur Wärmeteil max.:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Wassersensor, co melder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
1
€ 6,70*
ab € 7,74*
€ 10,76*
1
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 10,94*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,88*
€ 10,94*
1
€ 5,90*
ab € 7,43*
€ 11,21*
Lager 223
6
1
€ 8,50*
ab € 12,17*
€ 16,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
as - Schwabe
90406
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.