Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzraspel PF 1552 150 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Holzraspel PF 1552 150 H2 Holzraspeln PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 16 mm, Form: halbrund, Gesamtbreite: 6 mm, Gewicht [kg]: 0.635, Hieb: 2, Inkl. Heft: FH 3, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: 1552
Artikeldetailsicht PFERD Holzraspel PF 1552 150 H2 Holzraspeln PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 16 mm, Form: halbrund, Gesamtbreite: 6 mm, Gewicht [kg]: 0.635, Hieb: 2, Inkl. Heft: FH 3, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: 1552
Artikeldetailsicht PFERD Holzraspel PF 1552 150 H2 Holzraspeln PF-Verpackung (mit Heft), Breite: 16 mm, Form: halbrund, Gesamtbreite: 6 mm, Gewicht [kg]: 0.635, Hieb: 2, Inkl. Heft: FH 3, Länge: 150 mm, Länge [Inch]: 6 inch, Profil: 1552
Artikel-Nr.:
     223-8147977
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11233157
EAN/GTIN:
     4007220542163
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile

Holzraspel PF 1552 150 H2

  • Hohe Abtragsleistung.
  • Gute Spanabfuhr.

  • Holz

  • Anfasen
  • Entgraten
  • Flächenbearbeitung
  • Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Verrunden

  • Handeinsatz

PFERD-Qualitätsraspeln, die speziell zum groben Zerspanen von Holz geeignet sind. Halbrunde, spitz zulaufende Feile mit Raspelhieb auf zwei Seiten. Form C nach DIN 7263. Ausführung mit Angel. Raspelhieb für universelle Raspelarbeiten. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.

Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1552
Breite:
16mm
Hieb:
2
Höhe:
6mm
inkl. Heft:
FH 3
Länge [inch]:
6Inch
Länge:
150mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
157
1
€ 5,00*
ab € 6,53*
€ 8,70*
3 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 6,55*
€ 8,73*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 8,73*
5 Tage
167
5
€ 4,30*
ab € 6,77*
€ 8,74*
Lager 223
23
1
€ 8,50*
ab € 10,88*
€ 14,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.