Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX Haushaltshandschuh gelb Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Haushaltshandschuh gelb Gr. 7
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Haushaltshandschuh gelb Gr. 7
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Haushaltshandschuh gelb Gr. 7
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Haushaltshandschuh gelb Gr. 7
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Haushaltshandschuh gelb Gr. 7
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Haushaltshandschuh gelb Gr. 7
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Haushaltshandschuh gelb Gr. 7
Artikel-Nr.:
     223-8152962
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     HS/7
EAN/GTIN:
     4029201018146
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

ASATEX Haushaltshandschuh gelb Gr. 7

Chemikalienschutzhandschuh HS

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-1:2016; EN 374-5:2016
Eigenschaften:
• Öl- und fettabweisend
• Innenseite mit Profil
• Gute Passform und Griffsicherheit
• Chemikalienbeständig
• Lebensmittelgeeignet
Anwendungsbereiche: Bauchemie, Reinigungsindustrie, Wartungsarbeiten, Umgang mit aggressiven Medien
Material: Naturlatex
Länge: 300 mm
Stärke: 0,45 mm
Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Haushaltshandschuh
Länge:
300 mm
Branche:
universelle Branche
Größe:
S
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
Verschmutzung
Griffprofil:
profiliert
Stulpenform:
gezackt
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Baumwolle (CO)
Verwendbarkeit:
mehrfach
Größenspiegel:
7 (S)-10 (XL)
Beschichtungsart:
vollbeschichtet
Innenverarbeitung:
beflockt
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Material Handschuh:
Naturgummilatex (NRL)
Lebensmitteleignung:
lebensmitteltauglich
Besonderheit Material:
ölabweisend
Farbe Material Handschuh:
gelb
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 1010
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 1,02*
6 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,03*
1
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,12*
2 Tage
84
12
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,21*
Lager 223
84
12
€ 8,50*
ab € 1,07*
€ 1,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 18,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.