Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRONGHAND Haushaltshandschuh Kenora


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Haushaltshandschuh Kenora
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Haushaltshandschuh Kenora
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Haushaltshandschuh Kenora
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Haushaltshandschuh Kenora
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Haushaltshandschuh Kenora
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Haushaltshandschuh Kenora
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Haushaltshandschuh Kenora
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Haushaltshandschuh Kenora
Artikel-Nr.:
     223-8154788
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888196528
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

STRONGHAND Haushaltshandschuh Kenora

Chemikalienschutzhandschuh »Kenora«

Zulassung/Norm: EN 374, EN 388, EN 420
Eigenschaften:
• Premium-Qualität
• Doppelbeschichtung aus Polychloropren über Naturlatex
• Lebensmittelgeeignet
• Velourisiert
• Komfortabler, weicher Träger
• Guter Griff in feuchter Umgebung und bei rutschigen Gegenständen
Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Reinigung, Haushalt, Druckereien etc.
Material: Naturlatex, Polychloropren
Länge: ca. 320 mm
Stärke: ca. 0,7 mm
Farbe: blau-gelb
Weitere Informationen:
10 H:
10 H
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Länge:
320 mm
Branche:
Nahrungsmittelindustrie
Größe:
10H
Passform:
einseitig tragbar
Handschuh:
Handschuh
Kategorie:
Kat. III
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
bakteriologische Kontamination
Griffprofil:
strukturiert
Stulpenform:
gerade
Besonderheit:
sanitized behandelt
Griffstruktur:
Waben
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Baumwolle (CO)
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verwendbarkeit:
mehrfach
7, 8, 9, 10, 11:
7, 8, 9, 10, 11
Größenspiegel:
07H-11H
Materialstärke:
0.7 mm
AQL (DIN EN 374):
1.5
Beschichtungsart:
doppelt beschichtet
Innenverarbeitung:
beflockt
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Neopren
Farbe Beschichtung:
blau
Material Handschuh:
Naturlatex (NR)
Lebensmitteleignung:
lebensmittelgeeignet
Besonderheit Material:
antibakteriell
Material Beschichtung:
Polypropylen (PP)
Farbe Material Handschuh:
gelb
Norm DIN EN 374 - Kennzahlen:
AKL
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2110
EN 420, EN 388, EN 374 Kat. 3:
EN 420, EN 388, EN 374 Kat. 3
Polychloropren/Naturlatex, blau/gelb, Beflockung: 100% Baumwolle:
Polychloropren/Naturlatex, blau/gelb, Beflockung: 100% Baumwolle
Lebensmittelindustrie, Reinigung, Haushalt, Druckereien Guter Griff in feuchter Umgebung und bei rutschigen Gegenständen:
Lebensmittelindustrie, Reinigung, Haushalt, Druckereien Guter Griff in feuchter Umgebung und bei rutschigen Gegenständen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,05*
6 Tage
156
12
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,54*
2 Tage
156
12
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,63*
12
€ 4,80*
ab € 1,19*
€ 1,67*
Lager 223
156
12
€ 8,50*
ab € 1,45*
€ 2,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 24,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.