Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
MAPA Schnittschutzhandschuh KRYTECH 579 Gr. 10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8155036
Hersteller:
Mapa
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
3245425791202
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MAPA Schnittschutzhandschuh KRYTECH 579 Gr. 10
Schnittschutzhandschuh »Krytech 579«
Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN388:2016, ISO 13997:5,2 N
Eigenschaften:
• Sehr flexibler und komfortabler Schutzhandschuh für guten Schnittschutz in trockenen Bereichen
• Nahtloser, flexibler Strick mit Polyurethan-Teilbeschichtung
• Gute Schnittfestigkeit
• Hervorragendes Tastgefühl und Fingerbeweglichkeit
• Lange Nutzungsdauer durch hohe Abriebfestigkeit
• Graufarbene Beschichtung verbirgt Verunreinigungen
Anwendungsbereiche: Montage, Endbearbeitung, Handhabung von Metall- und Bauteilen, Papierindustrie, Verpackung
Länge: 220–270 mm
Farbe: weiß-grau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
270 mm
Länge von:
220 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Schnitte
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-11
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Schnittfestigkeit:
5.3 N
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
grau
Material Handschuh:
Polyethylen (HDPE)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
weiß
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4342B
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Schnittschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe mapa
,
pu beschichtete handschuhe
,
hppe-faser schnittschutzhandschuh
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 302
6 Tage
105
12
€ 5,95*
ab € 4,18*
€ 5,29*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 5,92*
Lager 6C8MS
2 Tage
82
10
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 7,03*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,97*
€ 7,18*
Lager 223
5 Tage
82
1
€ 8,50*
ab € 7,04*
€ 9,68*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paar
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa KRYTECH 579 Arbeitshandschuhe, Größe 8, Schneidfest, HPPE Weiß 1Paar Stk.
Mapa
579 8
ab € 3,86*
Sonstiges
Mapa KRYTECH 579 Arbeitshandschuhe, Größe 9, Schneidfest, HPPE Weiß 1Paar Stk.
Mapa
579 9
ab € 3,87*
Sonstiges
MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 579, Kategorie II, weiß, 250mm, Größe 11
Mapa
3245425791219
ab € 14,89*
Sonstiges
MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 579, Kategorie II, weiß, 250mm, Größe 6
Mapa
3245425791264
ab € 14,91*
Sonstiges
MAPA Schnittschutzhandschuh Krytech 579, Kategorie II, weiß, 250mm, Größe 7
Mapa
3245425791271
ab € 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen