Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 582 Gr. 7
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8155043
Hersteller:
Mapa
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
3245425824177
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 582 Gr. 7
Schnittschutzhandschuh »Krynit 582«
Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, ISO 13997:19,1 N
Eigenschaften:
• Schnittschutzhandschuh für Präzisionsarbeiten in öligen Bereichen
• Flexibler Strick mit guter Beweglichkeit und sehr guter Passform
• Hohe Schnittfestigkeit
• Effektiver Grip auch bei der Handhabung mit Öl oder Schmiermittel behandelter Teile
• Wirtschaftliches Arbeiten: waschbar sowie ölabweisende und hoch abriebfeste Beschichtung
Anwendungsbereiche: Metallbearbeitung, Blechverarbeitung, Walzen, Tiefziehen und Montage, Arbeiten mit Metallteilen, Endverarbeitung von scharfkantigen Teilen, Handhabungen mit Flachglas, Schneid-, Stanz- und Prägearbeiten
Material: Nahtloser Feinstrick mit PEHD-Fasern, Nitril (Grip & Proof-Technologie)
Länge: 230–270 mm
Farbe: blau-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
7
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
280 mm
Länge von:
230 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Schnitte
Griffprofil:
geraut
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
7-11
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Schnittfestigkeit:
18 N
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyethylen (HDPE)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Nitril
Farbe Material Handschuh:
blau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4X43D
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Schnittschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe größe 7
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe schwarz
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 302
5 Tage
75
48
Frei Haus
ab € 10,12*
€ 11,96*
Lager 108
12
Frei Haus
ab € 12,27584*
€ 15,23834*
Lager 1955
20 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 13,45*
€ 16,24*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,86*
€ 17,03*
Lager 223
1 Tag
8
1
€ 8,50*
ab € 17,06*
€ 22,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,66*
€ 26,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,32*
€ 26,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,20*
€ 25,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,26*
€ 24,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,56*
€ 23,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,06*
€ 20,30
pro Paar
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa KRYTECH 582 Arbeitshandschuhe, Größe 11, Baugruppe, Automobilindustrie, Bauwesen, Rettungsdienste, Nitril Schwarz
Mapa
3458203 / 11
ab € 10,08*
Sonstiges
Mapa KRYTECH 582 SIZE 10 Arbeitshandschuhe, Größe 10, L, Schneidfest, HPPE Blau 1Paar Stk.
Mapa
582 10
ab € 8,99*
Sonstiges
Mapa KRYTECH 582 SIZE 8 Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Schneidfest, HPPE Blau 1Paar Stk.
Mapa
582 8
ab € 10,06*
Sonstiges
Mapa KRYTECH 582 SIZE 9 Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Schneidfest, HPPE Blau 1Paar Stk.
Mapa
582 9
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen