Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA Chemikalienhandschuh NSK 26 Nitril 356 mm lang Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Chemikalienhandschuh NSK 26 Nitril 356 mm lang Gr.9
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Chemikalienhandschuh NSK 26 Nitril 356 mm lang Gr.9
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Chemikalienhandschuh NSK 26 Nitril 356 mm lang Gr.9
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Chemikalienhandschuh NSK 26 Nitril 356 mm lang Gr.9
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Chemikalienhandschuh NSK 26 Nitril 356 mm lang Gr.9
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Chemikalienhandschuh NSK 26 Nitril 356 mm lang Gr.9
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Chemikalienhandschuh NSK 26 Nitril 356 mm lang Gr.9
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Chemikalienhandschuh NSK 26 Nitril 356 mm lang Gr.9
Artikel-Nr.:
     223-8155533
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0380540424932
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

SHOWA Chemikalienhandschuh NSK 26 Nitril 356 mm lang Gr.9

Chemikalienschutzhandschuh »NSK 24™«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-3
Eigenschaften:
• Super flexibel
• Hohe mechanische Festigkeit
• Ölbeständig
• Mit Stulpe
• Beschichtet
• Aufgeraute Grifffläche
Anwendungsbereiche: Chemische Industrie, Reinigung, Wartungsarbeiten, Raffinerien, Fischereibetriebe
Material: Nitrilbeschichtetes Baumwollträgertrikot, 100 % Nitril
Länge: 356 mm
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388:2016
Basis:
Chemikalienschutzhandschuh
Länge:
356 mm
Branche:
chemische Industrie
Größe:
9
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Stulpenart:
Schutzstulpe
Ausstattung:
vorgeformte Finger
Gefährdung:
Kontamination mit Chemikalien
Griffprofil:
geraut
Stulpenform:
lang
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. III
Leistungsstufe:
Typ A
Verwendbarkeit:
mehrfach
Größenspiegel:
8-11
Beschichtungsart:
vollbeschichtet
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Material Handschuh:
Baumwolle (CO)
Lebensmitteleignung:
lebensmittelgeeignet
Besonderheit Material:
chemikalienbeständig
Material Beschichtung:
Nitril
Farbe Material Handschuh:
blau
Vorschriften und Gesetze:
Richtlinie 89/686/EWG
Farbton Material Handschuh:
königsblau
Verarbeitung Innenmaterial:
Stricktrikot
Norm DIN EN 374 - Kennzahlen:
JKLOPT
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4112X
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 7,14*
Lager 223
144
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 7,07*
€ 9,01*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 57,98004*
€ 74,70*
5 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 62,72004*
€ 79,88004*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 64,88004*
€ 81,20004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 108,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.