Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Montagehandschuh Fitter S PU/Polyamid


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter S PU/Polyamid
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter S PU/Polyamid
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter S PU/Polyamid
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter S PU/Polyamid
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter S PU/Polyamid
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter S PU/Polyamid
Artikel-Nr.:
     223-8155753
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784793988
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

FORTIS Montagehandschuh Fitter S PU/Polyamid

Strickhandschuh »Fitter S«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
• Extrem feinfühlig
• Ergonomische Passform
• Nahtlos gestrickt
Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung
Material: Feinstrick-Polyester mit Soft-Polyurethan-Beschichtung
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Strickhandschuh
Branche:
Elektronikindustrie
Größe:
9
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
44111
Beschichtungsart:
vollbeschichtet
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyester (PES)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
schwarz
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3131
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4356
12
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,89*
2 Tage
4356
12
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 0,94*
12
€ 9,80*
ab € 0,6666*
€ 0,9866*
4 Tage
4359
12
€ 4,30*
ab € 0,68*
€ 1,02*
Lager 223
4356
12
€ 8,50*
ab € 0,82*
€ 1,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 14,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.