Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Terrassen-Spiralschlauch 7,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Terrassen-Spiralschlauch 7,5m
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Terrassen-Spiralschlauch 7,5m
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Terrassen-Spiralschlauch 7,5m
Artikel-Nr.:
     223-8213465
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500025379
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch

GARDENA Terrassen-Spiralschlauch 7,5m

Terrassen-Spiralschlauch city gardening
• Für die einfache und komforteble Bewässerung con Dachterrassen und Balkonen geeigent
• Einfache und platzsparende Aufbewahrung, mit integrierter Schlauchhalterung
• Praktische Rückstellkraft, der Spiralschlauch zieht sich automatisch nach Gebrauch zusammen
• Inhalt: 7,5 m Schlauch, Original GARDENA Systemteilen (1 x Wasserbrause, 1 x Wasserstop, 1 x Hahnverbinder, 1 x Adapter)
Weitere Informationen:
Branche:
Garten- und Landschaftsbau
Farbe Decke:
grau
Farbe Seele:
schwarz
Einsatzbereich:
Bewässerung
Material Decke:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Seele:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlauchlänge:
7.5 m
Schlaucheinlage:
Drahtspirale eingebettet
Weichmacherfrei:
Ja
Beständigkeit Decke:
UV-beständig
Innendurchmesser [metrisch]:
9 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 27,24*
€ 36,20*
€ 6,78*
ab € 28,69*
€ 38,01*
€ 4,00*
ab € 29,14*
€ 40,19*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 38,56*
€ 51,38*
Lager 223
37 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 66,36*
€ 83,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.