Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-542 Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-542 Gr. 6
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-542 Gr. 6
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-542 Gr. 6
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-542 Gr. 6
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-542 Gr. 6
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-542 Gr. 6
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-542 Gr. 6
Artikel-Nr.:
     223-8261142
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490449544
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-542 Gr. 6

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-542

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2004, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• INTERCEPT™-Schnittschutztechnologie schützt wirksam vor Verletzungen
• Hoher Tragekomfort und gute Fingerbeweglichkeit
• Sicherer Griff auch bei öligen Teilen
• Kurzfristige Handhabung von heißen Gegenständen bis 100 °C
Ausführung:
• Innenhand beschichtet
• Leicht
Anwendungsbereiche: Endschwermontage, Spanen, Schleifen, Wartungsarbeiten, Primärmontage, Stanzen
Material: INTERCEPTTM-Technikgarn, Beschichtung Nitril
Länge: 213–267
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
6
Schutz nach:
EN 388:2016 4.X.3.2.F. / EN 407 X.1.X.X.X.X
WGNr.:
304A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 9,50*
€ 12,57*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 12,60*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 13,09*
2 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 13,20*
Lager 223
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 15,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 15,65*
€ 18,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,04*
€ 17,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 187,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.