| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8288947 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008198772286 |
| |
|
| | |
| KCL Chemikalienschutzhandschuh Camapren 722 Gr. 8 Camapren- Stulpe,
Profilierung, velourisiert - rot
- Camapren die KCL-Schutzhandschuhe aus Polychloropren, dem bewährten Rohstoff mit den ausgeglichenen guten Eigenschaften in punkto chemischer und mechanischer Beständigkeit. Eine haltbarere Alternative zum Naturlatex. Die anatomische Form ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Gute Flexibilität und ausgeprägtes Handflächenprofil erlaubt bestes Tastgefühl und sicheren Griff. Eine Baumwollvelourisierung dient für die reduzierte Schweißbildung. Zusätzlich ist dieser Handschuh zugelassen als Schutz vor radioaktiver Partikelkontamination.
- 1111X
Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 388 | Basis: | Chemikalienschutzhandschuh | Länge: | 300 mm | Branche: | Krankenhäuser/Notdienste, Medizintechnik, Labore | Größe: | 8 | Passform: | einseitig tragbar | Stulpenart: | Stretchrand | Gefährdung: | Umgang mit rutschigem/fettiges Material | Griffprofil: | profiliert | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Innenmaterial: | Baumwolle (CO) | PSA-Kategorie: | Kat. III | Verwendbarkeit: | mehrfach | Größenspiegel: | 7-11 | Materialstärke: | 0.65 mm | AQL (DIN EN 374): | 0.65 | Innenverarbeitung: | velourisiert | Material Handschuh: | Chloropren-Kautschuk (CR) | Besonderheit Material: | chemikalienbeständig | Farbe Material Handschuh: | rot | Farbton Material Handschuh: | rotbraun | Verarbeitung Innenmaterial: | Baumwollflocken | Norm DIN EN 374 - Kennzahlen: | AKL | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 1111 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe rot, gummihandschuh |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,96* | € 3,92* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,24* | € 4,36* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 3,35* | € 4,39* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,38* | € 4,43* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 4,94* | € 6,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 63,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|