Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalienschutzhandschuh Camapren 722 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuh Camapren 722 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuh Camapren 722 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuh Camapren 722 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuh Camapren 722 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuh Camapren 722 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuh Camapren 722 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuh Camapren 722 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienschutzhandschuh Camapren 722 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-8288948
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198772293
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

KCL Chemikalienschutzhandschuh Camapren 722 Gr. 9

Camapren
  • Stulpe,Profilierung,
    velourisiert
  • rot
  • Camapren die KCL-Schutzhandschuhe aus Polychloropren, dem bewährten Rohstoff mit den ausgeglichenen guten Eigenschaften in punkto chemischer und mechanischer Beständigkeit. Eine haltbarere Alternative zum Naturlatex. Die anatomische Form ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Gute Flexibilität und ausgeprägtes Handflächenprofil erlaubt bestes Tastgefühl und sicheren Griff. Eine Baumwollvelourisierung dient für die reduzierte Schweißbildung. Zusätzlich ist dieser Handschuh zugelassen als Schutz vor radioaktiver Partikelkontamination.
  • 1111X
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Chemikalienschutzhandschuh
Länge:
300 mm
Branche:
Krankenhäuser/Notdienste, Medizintechnik, Labore
Größe:
9
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Länge bis:
310 mm
Länge von:
290 mm
Stulpenart:
Stretchrand
Gefährdung:
Umgang mit rutschigem/fettiges Material
Griffprofil:
profiliert
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Baumwolle (CO)
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verwendbarkeit:
mehrfach
Größenspiegel:
7-11
Materialstärke:
0.65 mm
AQL (DIN EN 374):
0.65
Innenverarbeitung:
velourisiert
Material Handschuh:
Chloropren-Kautschuk (CR)
Besonderheit Material:
chemikalienbeständig
Farbe Material Handschuh:
rot
Farbton Material Handschuh:
rotbraun
Verarbeitung Innenmaterial:
Baumwollflocken
Norm DIN EN 374 - Kennzahlen:
AKL
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 1111
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe rot, gummihandschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 3,93*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 4,35*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,35*
€ 4,41*
5 Tage
70
10
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 4,45*
Lager 223
110
10
€ 8,50*
ab € 4,95*
€ 6,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
11683
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.