Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-727, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-727, Gr.10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-727, Gr.10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-727, Gr.10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-727, Gr.10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-727, Gr.10
Artikel-Nr.:
     223-8289976
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-727/10
EAN/GTIN:
     0076490052942
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-727, Gr.10

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-727

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Griffsicher
• Hohe Fingerbeweglichkeit
Ausführung:
• Handrücken ist atmungsaktiv
• Innenhand beschichtet
• Strickbund
Anwendungsbereiche: Glasproduktion, Pharmazie und Biowissenschaften, Metallherstellung, Automobilindustrie, Transport, Machinen- und Anlagenbau
Material: Plattierter Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn, Polyurethanbeschichtung
Gauge: 15
Länge: 195-276 cm
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Größe:
10
Marke:
Ansell
Schutz nach:
EN 388:2016 4.3.4.2.B.
WGNr.:
304A
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
156
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 6,50*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 5,08*
€ 6,51*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 6,58*
5 Tage
172
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 6,61*
Lager 223
492
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 7,05*
€ 8,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 102,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11727110
ab € 4,85*
Ähnlich
Ansell
11727050
ab € 4,86*
Ähnlich
Ansell
11727060
ab € 4,91*
Ähnlich
Ansell
11727070
ab € 4,86*
Ähnlich
Ansell
11727080
ab € 4,87*
Ähnlich
Ansell
11727090
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.