Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 721/15 Q 30- 150Nm 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 721/15 Q 30- 150Nm 1/2" Drehmomentschlüssel 721/15Q 30- 150Nm 1/2" Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 721/15 Q 30- 150Nm 1/2" Drehmomentschlüssel 721/15Q 30- 150Nm 1/2" Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 721/15 Q 30- 150Nm 1/2" Drehmomentschlüssel 721/15Q 30- 150Nm 1/2" Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 721/15 Q 30- 150Nm 1/2" Drehmomentschlüssel 721/15Q 30- 150Nm 1/2" Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 721/15 Q 30- 150Nm 1/2" Drehmomentschlüssel 721/15Q 30- 150Nm 1/2" Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 721/15 Q 30- 150Nm 1/2" Drehmomentschlüssel 721/15Q 30- 150Nm 1/2" Stahlwille
Artikel-Nr.:
     223-8298566
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     721/15Quick
EAN/GTIN:
     4018754268924
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 721/15 Q 30- 150Nm 1/2"

  • auslösend
  • kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
  • ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
  • optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Doppel-Stopp-Signal
  • Doppelskala N·m/ft·lb
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird.
  • Schutz aller empfindlichen Teile durch das robuste Stahlrohrgehäuse
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage.
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Anzeigeabweichung ± 4 %

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/2"
Breie 1:
28 mm
Breite 2:
41 mm
Breite mm (b):
45 mm
Gr.:
15
Höhe mm (h):
35 mm
Höhe mm (h1):
23 mm
Höhe mm (h2):
18 mm
Länge mm (L):
452 mm
Funktionslänge:
387 mm
MA N·m:
30 N·m
Messbereich ft·lb:
25-110 ft·lb
Messbereich N·m:
30-150 N·m
Nennwert N·m:
150 N·m
Skalenteilung [E1]:
5 N·m
Skalenteilung [E2]:
5 ft·lb
Gewicht:
1282 g
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,50*
€ 202,51*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 184,43*
€ 217,35*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 189,09*
€ 218,91*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 192,79*
€ 222,21*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 247,70*
€ 276,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,90*
€ 329,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,64*
€ 328,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,85*
€ 312,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,89*
€ 304,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 206,36*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 191,53*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 206,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.