Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Drehmomentschrauber Digi 60- 600cNm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschrauber Digi 60- 600cNm DrehmomentschraubendreherDigi 60-600cNm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschrauber Digi 60- 600cNm DrehmomentschraubendreherDigi 60-600cNm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschrauber Digi 60- 600cNm DrehmomentschraubendreherDigi 60-600cNm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschrauber Digi 60- 600cNm DrehmomentschraubendreherDigi 60-600cNm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschrauber Digi 60- 600cNm DrehmomentschraubendreherDigi 60-600cNm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschrauber Digi 60- 600cNm DrehmomentschraubendreherDigi 60-600cNm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Drehmomentschrauber Digi 60- 600cNm DrehmomentschraubendreherDigi 60-600cNm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     223-8299275
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     TT60060-600cNm
EAN/GTIN:
     4018754299416
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch

STAHLWILLE Drehmomentschrauber Digi 60- 600cNm

  • anzeigend und auslösend
  • integrierte Bitratsche mit 80 Zähnen für einen Arbeitswinkel von lediglich 4,5° und damit besonders feinstufiges Arbeiten - ideal bei schwer zugänglichen Verschraubungen
  • nach dem Auslösen verhindert die durchrutschende Mechanik das ungewollte Überschreiten des eingestellten Anzugsdrehmoments und das Überziehen der Schraube
  • klare Anzeige aller relevanten Informationen auf einem hellen und batterieschonenden OLED-Farbdisplay - ablesbar aus so gut wie jedem Winkel
  • optische Bewertung des Schraubenanzugs durch Ampelfarben im Display und seitliche LEDs
  • Anzeige in diversen Sprachen
  • lang anhaltende Akkulaufzeit mit batterieschonendem Standby-Modus. Die Akkus sind schnell und bequem zu wechseln.
  • speichert bis zu 2.500 Schraubvorgänge und Sequenzen für das spätere Auslesen und Dokumentieren am PC mittels integrierter Micro-USB-Schnittstelle
  • Zieldrehmoment und Toleranzen zur Bewertung des Messwertes können individuell eingestellt werden
  • kurze Einarbeitungszeit dank nahezu selbsterklärender Bedienelemente und einer leicht verständlichen Menüstruktur
  • drei Betriebsmodi (Click, Track, Peak Hold)
  • optisches, akustisches und haptisches Stopp-Signal
  • der ergonomisch optimierte Ballengriff ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten und ist widerstandsfähig gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol
  • Links- und Rechtsanzug
  • mit 1/4" Außenvierkant (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) zur Aufnahme von 1/4"-Steckschlüsseleinsätzen
  • mit 1/4" Innenvierkant im Griffende (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) zur Aufnahme eines 1/4"-Quergriffs
  • Maßeinheiten: cN·m, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
  • im Lieferumfang enthalten: Software SENSOMASTER 4, USB-Kabel, Bit-Halter, Quergriff (Gr. 10)
  • Lieferung mit Lithium-Akku 3,6 V, Typ 18650, verpackt gemäß UN 3480
  • patentiert
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • im stabilen Kunststoffkasten
  • Anzeigeabweichung ± 4 %

Weitere Informationen:
Innensechskant [zoll]:
1/4 "
Länge mm (L):
317 mm
Messbereich cN·m:
60-600 cN·m
Messbereich ft·lb:
0,4-4,45 ft·lb
Messbereich in·lb:
5,3-53,1 in·lb
Messbereich in·oz:
84,5-849,5 in·oz
Messbereich N·m:
0,6-6 N·m
Gewicht:
572 g
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 748,79*
€ 815,62*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 740,18*
€ 823,78*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 774,32*
€ 841,06*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 781,57*
€ 843,73*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 990,49*
€ 1.068,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,85*
€ 1.271,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,83*
€ 1.264,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,98*
€ 1.232,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,08*
€ 1.209,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,49*
€ 1.178,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.