Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8805 INFINITY Gr.8
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8308787
Hersteller:
Tegera
Herst.-Nr.:
8805-8
EAN/GTIN:
7340118319346
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8805 INFINITY Gr.8
Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8805
Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
• Handfläche beschichtet
• Öl- und fettresistente Innenhand
• Strickbund
• Schnittbeständigkeit Klasse B
Material: CRF®-Technologie, rostfreier Stahlfaserfaden, Nylon, Carbon, Nitril-Beschichtung
Gauge: 18
Länge: 23–26 cm
Farbe: grau-schwarz
EN 388 4.1.3.1.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Modell:
8805
Größe:
8
Ausführung:
5-Finger-Handschuh
Außenverarbeitung:
beschichtet
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Branche:
Automobil- und Kraftwagenbau| Automobilhandel- und Instandhaltung| Glas- und Keramikindustrie| Metallerzeugung und -bearbeitung| Baustellenarbeiten, Bauinstallation, Ausbaugewerbe
Eigenschaft:
hitzebeständig
Farbe Beschichtung:
gelb
Farbe Handschuh:
grau
Gauge:
18
Größenspiegel:
5 - 11
Hitzebeständigkeit max.:
100°C
Lebensmitteleignung:
ja
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Material Handschuh:
Polyamid (PA) - Nylon
mehrfach verwendbar:
ja
Norm:
EN 388:2016| EN 407:2004| EN 420:2003 + A1:2009
Norm EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4X41B
Norm EN 407 - Kennzahlen:
X1XXXX
Schutz:
Schnittschutz
Stulpenart:
Strickbund
Verstärkung:
Daumenbeuge
Zertifikate/Genehmigungen:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PVC-Handschuh
,
PVC-Handschuhe
,
Vinyl Handschuhe
,
Vinylhandschuh
,
Vinylhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe nylon
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
6
pro Paar
€ 4,90*
ab € 5,79*
€ 8,02*
Lager 7
4 Tage
36
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 6,09*
€ 8,82*
Lager 260
6 Tage
222
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 8,88*
Lager 4682
1 Tag
222
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,92*
€ 9,11*
Lager 223
1 Tag
222
6
pro Paar
€ 8,50*
ab € 7,88*
€ 10,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 10,22*
€ 12,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 61,32* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
8805/5, 8805-5, Schnittschutzhandschuh TEGERA 8805 INFINITY, Größe 5, Nitrilscha
Ejendals
8805-5
ab € 6,58*
Ähnlich
8805/6, 8805-6, Schnittschutzhandschuh TEGERA 8805 INFINITY, Größe 6, Nitrilscha
Ejendals
8805-6
ab € 6,58*
Ähnlich
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 07
Ejendals
8805-7
ab € 5,80*
Ähnlich
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 09
Ejendals
8805-9
ab € 5,79*
Ähnlich
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 10
Ejendals
8805-10
ab € 5,80*
Ähnlich
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 11
Ejendals
8805-11
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen