Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-917 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-917 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-917 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-917 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-917 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-917 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-917 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-917 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-917 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-917 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-917 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8308870
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490053741
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-917 Gr. 10

Montagehandschuh »HyFlex® 11-917«

Zulassung/Norm: EN 388:2016; EN388:2003 (4.1.2.1.)
Eigenschaften:
• Hohe Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
• Abriebfest
• Innenhand 3/4 beschichtet
• Ölabweisend
• Silikonfrei
• Gestrickt, mit Strickbund
Anwendungsbereich: Montagearbeiten
Material: Träger: Nylon, Gauge 13, Beschichtung: Nitril
Länge: 220–260 mm
Farbe: blau-weiß
Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.1.2.1.A.
Marke:
Ansell
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,54*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 4,73*
Lager 223
12
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,35*
€ 5,68*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,91*
€ 49,47*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 6,95*
ab € 46,16004*
€ 54,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 68,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11917110
ab € 37,45008*
Ähnlich
Ansell
11917060
ab € 3,20*
Ähnlich
Ansell
11917070
ab € 3,19*
Ähnlich
Ansell
11917080
ab € 3,18*
Ähnlich
Ansell
11917090
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.