Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11917 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11917 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11917 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11917 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11917 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11917 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     4012-193957
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11917090
EAN/GTIN:
     10076490053731
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Nahtloser Nylonträger (13-Gauge).
  • Geraute Nitril-Beschichtung.
  • Feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort.
  • Elastischer Strickbund  für einen festen Sitz.
  • Hohe Flexibilität und Fingerbeweglichkeit für einen optimalen Tragekomfort im Einsatz.
  • Exzellente Abriebfestigkeit.
  • Beschichtung beständig bei der Handhabung verunreinigter Teile.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
225-280 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Lebensmitteltyp: Textil | OEKO-TEX® CITEVE | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Schädlingsbekämpfung | Spanen | Bauarbeiten | Lebensmittelverarbeitung und -service
Schutzniveau:
Öl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,58*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 4,77*
5 Tage
120
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,34*
€ 5,74*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,96004*
€ 49,86*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 6,95*
ab € 45,98004*
€ 54,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 54,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11917100
ab € 3,19*
Ähnlich
Ansell
11917110
ab € 37,45008*
Ähnlich
Ansell
11917060
ab € 3,20*
Ähnlich
Ansell
11917070
ab € 3,19*
Ähnlich
Ansell
11917080
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.